• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollsichtbrille uvex ultrasonic farblos sv ext.

Artikel-Nr.: 9302601
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,57 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Vollsichtschutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9302601
Kopieren
EAN / GTIN 4031101295060
Kopieren
Herstellernummer 9302601
Kopieren
L-Nummer L01660 711
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Kombination von harten und weichen Materialkomponenten bei der uvex ultrasonic verbindet hohe mechanische Festigkeit mit besten Trageeigenschaften – selbst dauerhaftes Tragen dieser Vollsichtbrille verursacht keine Druckprobleme. Die flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an und gewährleistet umfassenden seitlichen Schutz des Augenraumes, sogar bei Brillenträgern. Die hervorragende Ventilation der uvex ultrasonic sorgt für ein angenehmes und reizfreies Klima im Augenraum. Sportliches Design, weites Panoramablickfeld sowie schneller und leichter Scheibenwechsel runden die Vorzüge dieser Top Brille ab.

Merkmal:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex ultrasonic
  • Produkttyp: Vollsichtbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 34 B CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 B KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)