{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schreibfarbe | weiß | |
maximale Strichstärke | 4 mm | |
minimale Strichstärke | 1 mm | |
temperaturbeständig bis | 1.000 °C | |
schnelltrocknend | ja | |
UV-beständig | ja | |
wasserfest | ja | |
Herstellerbezeichnung | PRO-LINE HT | |
Produktart | Lackmarker |
Artikelnummer | 085169 W | |
EAN / GTIN | 048615973012 | |
Herstellernummer | 097301 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Lackmarker PRO-LINE® HT, Schreibfarbe: W
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
628 Stück sofort lieferbar
|
|
maximale Strichstärke | 4 mm | |
minimale Strichstärke | 1 mm | |
schnelltrocknend | ja | ja |
Schreibfarbe | weiß | weiß |
UV-beständig | ja | |
wasserfest | ja | ja |
Produktart | Lackmarker | Lackmarker |