• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D25-SDUCL-11 Austauschbare Bohrköpfe für rhombische 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3331865
Netto: 267,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3331865
EAN / GTIN 7291075365009
Herstellernummer 3331865
L-Nummer L23990 483

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Funktionslänge (LF) 20 mm, Dmin Abstechen 32 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 20 mm
  • Funktionsbreite (WF) 17 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DCMT 3-2-14
  • Dmin Abstechen 32 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb