Bezpečnostní obuv S3 VX 7600 ESD S3 XXB 45

Artiklové číslo: VX 7600 ESD S3 XXB 45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
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
Třída ochrany S3
Velikost bot EU 45
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VX 7600 ESD S3 XXB 45
EAN / GTIN 4044348509777
Číslo výrobce VX 7600 ESD S3 XXB 45
L-číslo L00780 1816

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Poddajná hladká kůže se snadnou údržbou
  • Uzavřený jazyk
  • Zesílená ochrana prstů odolná proti oděru
  • Hliníková špička
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Stélka z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • Podešev Perbunan Dynamics ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku