Bezpečnostní obuv S2 VD PRO 1800 ESD XXB 42

Artiklové číslo: VD PRO 1800 ESD XXB 42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Aluminium
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
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
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Aluminium
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 42
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VD PRO 1800 ESD XXB 42
EAN / GTIN 4044348507315
Číslo výrobce VD PRO 1800 ESD XXB 42
L-číslo L00780 545

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
  • Ultralehké mikrovlákno
  • Pohodlný střih díky bezešvé konstrukci boty
  • Ochranný jazyk proti prachu
  • Polstrovaný límec pro větší pohodlí
  • Hliníková špička
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickým výbojům
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • Podešev TPU Athletic ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku