Bezpečnostní obuv S3 VD 3800 BOA SST SF NB 41

Artiklové číslo: VD 3800 BOA SST SF NB 41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Aluminium
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Aluminium
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 41
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo VD 3800 BOA SST SF NB 41
    EAN / GTIN 4044348598399
    Číslo výrobce VD 3800 BOA SST SF NB 41
    L-číslo L00780 3236

    Popis

    Popis:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    • Ultralehké hladké mikrovlákno
    • Pohodlný střih díky bezešvé konstrukci boty
    • BOA® Fit System
    • Ochranný jazyk proti prachu
    • Polstrovaný límec pro větší pohodlí
    • Hliníková krytka špičky
    • Vysoce flexibilní, odolnost proti propíchnutí bez kovů SECURA FLEX
    • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
    • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
    • Ochrana proti elektrostatickým výbojům
    • Technologie Multiflex®
    • Podešev Perbunan Athletic ESD

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku