Popis:
Představujeme prodejní PU dlaňovou rukavici řezané MR, pečlivě navržené pro prodejní automaty. Tyto rukavice s odolností proti proříznutí úrovně C poskytují bezkonkurenční ochranu proti pořezání a ostrým předmětům. Její bezešvá vložka zajišťuje výjimečné pohodlí a obratnost. Samotný obal byl stlačen, aby se maximalizovala kapacita stroje. Pro větší pohodlí jsou k dispozici plné kartony.
Charakteristika:
- Individuální balení pro výdejní automaty
- Odolnost proti prořezu úroveň C
- Kompresní balení pro využití maximální kapacity
- Vynikající ochrana proti oděru a natržení
- Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
- CE certifikace
- Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
- Univerzální balení
- Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
- Prodyšná bezešvá podšívka
- Nový vzhled
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Materiál:
Materiál: HPPE; Elastické; Polyester; Skelná vlákna; Skelná vlákna;