Rukavice Vending Cut C13 PU (144 párů) Grey M R

Artiklové číslo: VB622G7RM
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
Katalogové číslo VB622G7RM
EAN / GTIN 5036108901491
Číslo výrobce VB622G7RM

Popis

Popis:

Představujeme prodejní PU dlaňovou rukavici řezané MR, pečlivě navržené pro prodejní automaty. Tyto rukavice s odolností proti proříznutí úrovně C poskytují bezkonkurenční ochranu proti pořezání a ostrým předmětům. Její bezešvá vložka zajišťuje výjimečné pohodlí a obratnost. Samotný obal byl stlačen, aby se maximalizovala kapacita stroje. Pro větší pohodlí jsou k dispozici plné kartony.

Charakteristika:

  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Kompresní balení pro využití maximální kapacity
  • Vynikající ochrana proti oděru a natržení
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • CE certifikace
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Univerzální balení
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Elastické; Polyester; Skelná vlákna; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku