Rukavice Vending Cut B13 PU (144 párů) šedá XS

Artiklové číslo: VB620G7RXS
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
Velikost rukavice 6

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VB620G7RXS
EAN / GTIN 15036108901460
Číslo výrobce VB620G7RXS

Popis

Popis:

Představujeme prodejní střih B13 PU rukavice, speciálně balené pro prodejní automaty. Tato rukavice nabízí výjimečnou kombinaci odolnosti proti proříznutí, pohodlí, obratnosti a přilnavosti díky bezešvé vložce z PU na dlani. Obaly jsou odborně stlačeny tak, aby se maximalizovala kapacita stroje, což zajišťuje efektivitu a pohodlí. Tento výrobek, který je k dispozici v plných kartonech, zaručuje špičkový výkon pro vaše bezpečnostní potřeby.

Charakteristika:

  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Odolnost proti prořezu úroveň B
  • Kompresní balení pro využití maximální kapacity
  • CE certifikace
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Univerzální balení
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Splňuje EN úroveň pořezu 3 pro prvotřídní ochranu
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiál:

Materiál: HPPE; Elastické; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku