Bezpečnostní obuv S3 STAVANGER V GTX S3 XB 50

Artiklové číslo: STAVANGER V GTX S3 XB 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 50
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo STAVANGER V GTX S3 XB 50
EAN / GTIN 4044348692165
Číslo výrobce STAVANGER V GTX S3 XB 50
L-číslo L00780 7184

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345: 2011 S3 SRC CI HRO HI
  • Membrána GORE-TEX
  • Pružná, hydrofobní hladká kůže
  • Uzavřený jazyk
  • Vyztužený, Zesílený svršek odolný proti oděru
  • Šněrovací háčky
  • Dobře viditelné bezpečnostní odrazky
  • Zvýšená hřídel
  • Polstrované lemování pro větší pohodlí
  • Ocelová špička
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Stélka z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní vložka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Polstrování paty SECURA VARIO®
  • Podešev Perbunan Alpine ESD.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku