Digitální sada mikroskopu s transmisním světlem

Artiklové číslo: OBN 132T241
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo OBN 132T241
EAN / GTIN 4045761228528
Číslo výrobce OBN 132T241

Popis

Popis:

  • Digitální laboratorní pomocníci s optikou Infinity a osvětlením Köhler
  • Řada KERN OBN se vyznačuje bezkonkurenční a trvale vysokou kvalitou a ergonomickým designem. Rozmanitost modulárních komponent dává řadě OBN vysokou míru individualizace pro profesionální uživatele
  • Upravená tabletová kamera KERN ODC 241 byla speciálně vyvinuta pro snadné, pohodlné a přímé zkoumání vzorku na obrazovce. Ideálně se hodí pro žáky a studenty v rámci výuky nebo pro demonstrační účely v laboratoři
  • Podrobné informace o jednotlivých součástech naleznete v popisu příslušného výrobku
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka

Charakteristika:

  • Optika Infinity
  • Usazovací nádoba nakloněná o 30° / otočná o 360°
  • Okulár: HWF 10×/∅ 20 mm
  • 5polohový otočný nosní nástavec
  • Kompenzace dioptrií na obou stranách
  • Kvalita objektivu: Infinity Plan
  • Cíle: 4x/10x/40x/100x
  • Osvětlení OBN 132: 20W halogen (procházející světlo)
  • Rozlišení fotoaparátu 5 MP

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku