Výklopný kondenzor N.A. 0,9 / 0,13 s možností centrování (s clonou)

Artiklové číslo: OBB-A1104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Objektiv představné čočky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo OBB-A1104
EAN / GTIN 4045761164437
Číslo výrobce OBB-A1104
L-číslo L40250 3166

Popis

Popis:

Výklopný kondenzátor
Skleněná deska
Kondenzátor
Prachový kryt (485x440 mm) velikost 1
Kondenzátor pro tmavé pole
Kondenzátor tmavého pole
Okulár (Ø 23-2 mm)
Adaptér pro fotoaparát s bajonetem C 1-00×
Adaptér pro kameru s bajonetem C 0-50×
Centrovací okulár
Trinokulární mikroskop s transmisním světlem
Okulárový adaptér pro okulárové kamery
Okulárový adaptér pro okulárové kamery
Okulárový adaptér pro kamery mikroskopu
Okulárový adaptér pro kamery mikroskopů
Okulárový adaptér pro kamery mikroskopů
Adaptér okuláru pro kamery mikroskopů
Nástavec na objektiv 0,75
Osvětlení s dvojitým husím krkem (EU) 6W
Kruhové osvětlení (verze pro UK) 4W LED
Kruhové osvětlení (verze pro UK) 4W LED
Sada binokulárního stereomikroskopu (UK)
Sada trinokulárního stereomikroskopu (UK)
Sada pro stanovení hustoty
Reléový výstup s 5 výstupy
Plošinová stupnice 0,05 kg / 150 kg
Plošinová stupnice, max. 15 kg, d = 5 g
Průmyslová stupnice, max. 50 kg, d = 5 g
Pěnový ochranný štít
Paměťová karta SD, kapacita paměti 4 GB
Stativ
Zkušební stojan pro HDA 100-1- a HD0 100-1-
Ultrazvukový tloušťkoměr materiálu
Paletová váha, max. 1500 kg, d = 0,5 kg
Paletové měřítko, max. 600 kg, d = 200 g
Sada pro stanovení hustoty
Hák s bezpečnostní pojistkou
Hák s bezpečnostní pojistkou
Hák s bezpečnostní pojistkou
Válečkový dopravník 650x500x130 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku