TK odjehlovač hran 90° 8 mm

Artiklové číslo: GG8107 8
Nastavit cenu 5 ks (CZK 421,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
227 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 8 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ h6
    Počet zubů Z 4
    Směr přísuvu Horizontální a šikmý
    Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Rozměr s 5,6 mm
    Celková délka L 59 mm
    ⌀ stopky Ds 8 mm
    Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
    Tolerance stopky h6
    Rohový úhel čela 45 stupeň
    Obsah 5
    Druh produktu Odjehlovače

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG8107 8
    EAN / GTIN 4062406199623
    Číslo výrobce GG8107 8

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    280
    Al > 10% Si
    N
    200
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    120
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    105
    Ocel < 900 N/mm
    P
    100
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    70
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    60
    Ocel < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Tolerance: Rozměr S = ±0,1 mm.
    Jako č. 208107.

    Použití:

    Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku