{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 1 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 0,7 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | GG8107 1 | |
EAN / GTIN | 4062406199579 | |
Číslo výrobce | GG8107 1 |