Hrncový magnet plochý s ochrannou deskou 38 mm

Artiklové číslo: GG5944 38
Nový produkt
Nastavit cenu 10 ks (CZK 380,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá přidržovací síla 130 N
38,1 mm
upevňovacího otvoru ⌀ 5,2 mm
Výška 10,35 mm
Materiál jádra magnetu AlNiCo
Materiál povrchu dřevo
Odolnost vůči teplotě maximálně 550 °C
Druh produktu Hrncový magnet

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG5944 38
EAN / GTIN 4067263137740
Číslo výrobce GG5944 38

Popis

Provedení:

  • Plochý magnet pro ochranu instalovaný v ocelovém plášti.
  • Upevnění magnetu zespodu otvorem se zapuštěním.
  • Magnetický materiál odolný vůči teplotám maximálně 450 °C (vel. 19 až 100 °C).

Charakteristika:

Obsah 10 ks

Použití:

Konstrukce přípravku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku