{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitá přidržovací síla | 130 N | |
⌀ | 38,1 mm | |
upevňovacího otvoru ⌀ | 5,2 mm | |
Výška | 10,35 mm | |
Materiál jádra magnetu | AlNiCo | |
Materiál povrchu | ocel | |
Odolnost vůči teplotě maximálně | 550 °C | |
Druh produktu | Hrncový magnet |
Katalogové číslo | 085944 38 | |
EAN / GTIN | 4045197372857 | |
Číslo výrobce | 085944 38 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |