{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kartáče D1 | 23 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ svěrky D2 | 22 mm | |
Délka svěrky L2 | 22 mm | |
Délka osazení H1 | 25 mm | |
Maximální počet otáček | 18 000 min-1 | |
Druh produktu | Štětcový kartáč |
Katalogové číslo | GG5745 22X22 | |
EAN / GTIN | 4067263136279 | |
Číslo výrobce | GG5745 22X22 |