Dělicí kotouč, INOX EXTRA ÚZKÝ, ⌀ kotouče / počet kusů: 115/200

Artiklové číslo: GG5272 115/200
Nový produkt
(CZK 31,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče / počet kusů Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: Poloměr

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Specifikace A60R-BF
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru rovný
⌀ kotouče 115 mm
Šířka kotouče 1 mm
Obsah 200
⌀ otvoru 22,23 mm
Pro tloušťky materiálů 3 mm - 5 mm
Doporučený úhel nastavení Poloměr stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX
Pohonný agregát úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG5272 115/200
EAN / GTIN 4067263136941
Číslo výrobce GG5272 115/200

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Speciální typ pro INOX.
Nové, vysoce výkonné provedení, zhotovené podle nejmodernějších technologií s výraznou výhodou v oblasti produktivity a s excelentním citem pro řez. Vyšší řezný výkon díky hrubému, volně broušenému bočnímu povrchu, vynikající životnost nástroje, lepší vlastnosti při nařezávání.
Malá tloušťka kotouče umožňuje rychlé dělení bez námahy a s velkou časovou úsporou. Čisté řezné plochy, téměř žádné otřepy. Odpovídá č. 563272.

Specifikace:

A60R-BF.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku