{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A60R-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
Šířka kotouče | 1 mm | |
Obsah | 500 | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 3 mm - 5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | Poloměr stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX | |
Pohonný agregát | úhlová bruska | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | GG5272 115/500 | |
EAN / GTIN | 4067263136958 | |
Číslo výrobce | GG5272 115/500 |