Archy brusného rouna 220

Artiklové číslo: GG5015 220
Nastavit cenu 80 ks (CZK 25,68 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Srovnání zrnitosti 240 - 280
Stupeň jemnosti střední
Struktura rouna 220
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka 152 mm
Délka 229 mm
Obsah 80
Provedení A fine
Barva zelená
Počet archů 80
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG5015 220
EAN / GTIN 4045197574770
Číslo výrobce GG5015 220

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice. Neobsahuje součásti podléhající korozi, použití za sucha i za mokra (jako 556015; 556110; 556115).
jako 556015.

Výhoda:

  • Přizpůsobí se tvaru obrobku.
  • Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.
  • Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.
  • Použití za sucha i za mokra.
  • Neobsahuje součásti podléhající korozi.

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce.
Střední / středně jemné: Brusné zrno: Oxid hlinitý, univerzální použití.

Obsah:

80 archů / balení.

Poznámka:

Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku