{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Srovnání zrnitosti | 240 - 280 | |
Stupeň jemnosti | střední | |
Struktura rouna | 220 | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šířka | 152 mm | |
Délka | 229 mm | |
Provedení | A fine | |
Barva | zelená | |
Druh produktu | Brusné rouno |
Katalogové číslo | 556015 220 | |
EAN / GTIN | 4045197525871 | |
Číslo výrobce | 556015 220 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Archy brusného rouna, 152×229 mm, Struktura rouna: 220
na poptávku
Ihned k dodání
2 083 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
od
20
ks
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 108 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
od
10
ks
|
|
Šířka | 152 mm | 158 mm |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Barva | zelená | červená |
Srovnání zrnitosti | 240 - 280 | 240 - 280 |
Délka | 229 mm | 224 mm |
Struktura rouna | 220 | 220 |
Druh produktu | Brusné rouno | Brusné rouno |