Spirálový vrták HOLEX CleverDrill HSS N 3,3 mm

Artiklové číslo: GG4031 3,3
Nastavit cenu 20 ks (CZK 14,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
603 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CleverDrill
Jmenovitý ⌀ DC 3,3 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 31,1 mm
Délka drážky pro třísky Lc 36 mm
Celková délka L 65 mm
⌀ stopky Ds 3,3 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Obsah 20
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG4031 3,3
EAN / GTIN 4067263101765
Číslo výrobce GG4031 3,3

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
60
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX CleverDrill: Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.
Jako č. 114031.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 114030.
Vel. 13,5 – 16: S odsazenou stopkou ⌀ 12,7 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku