{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,9 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | INOX | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 44,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 52 mm | |
Celková délka L | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | spirálový vrták |
Katalogové číslo | GG4009 4,9 | |
EAN / GTIN | 4067263133858 | |
Číslo výrobce | GG4009 4,9 |