TK fréza 6 mm

Artiklové číslo: GG3618 6
Nastavit cenu 5 ks (CZK 365,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10
  • Počet zubů Z: 6

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h10
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu horizontálně
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,1×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 13 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,054 mm
Barevný kroužek bez
Obsah 5
Druh produktu rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG3618 6
EAN / GTIN 4062406199326
Číslo výrobce GG3618 6

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
70
Ocel < 60 HRC
H
60
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Díky 6 břitům extrémně klidný chod.
Velmi stabilní provedení díky zesílenému jádru.
Jako č. 203618.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku