TK fréza 25 mm

Artiklové číslo: GG3618 25
Nastavit cenu 5 ks (CZK 6208,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10
  • Počet zubů Z: 6

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 25 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ h10
    Počet zubů Z 6
    Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
    Směr přísuvu horizontálně
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,1×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Délka břitu Lc 45 mm
    Celková délka L 125 mm
    ⌀ stopky Ds 25 mm
    Rohový úhel čela 90 stupeň
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,107 mm
    Barevný kroužek bez
    Obsah 5
    Druh produktu rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG3618 25
    EAN / GTIN 4062406199388
    Číslo výrobce GG3618 25

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    160
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    140
    Ocel < 900 N/mm
    P
    120
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    110
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    100
    Ocel < 55 HRC
    H
    70
    Ocel < 60 HRC
    H
    60
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Díky 6 břitům extrémně klidný chod.
    Velmi stabilní provedení díky zesílenému jádru.
    Jako č. 203618.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku