{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HU7310 | |
Lamač třísek | AM | |
Počet kusů | 30 | |
Hloubka řezu ap | 0,25 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 350 mm/min - 600 mm/min | |
Obsah | 260142 HU7310 | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCGT060204 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | GG2668 060204/30 | |
EAN / GTIN | 4067263097358 |