Vyměnitelná břitová destička pro střední obrábění CCGT, HU7310, Velikost / počet kusů: 060202/50

Artiklové číslo: GG2668 060202/50
Nastavit cenu 50 ks (CZK 130,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HU7310
Lamač třísek AM
Počet kusů 50
Hloubka řezu ap 0,15 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 350 mm/min - 600 mm/min
Obsah 260140 HU7310
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGT060202
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2668 060202/50
EAN / GTIN 4067263097341
Číslo výrobce GG2668 060202/50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku