Vyměnitelná břitová destička, střední obrábění VBMT 160408/30

Artiklové číslo: GG2660 160408/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 299,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB7130-2
    Lamač třísek VM
    Počet kusů 30
    Hloubka řezu ap 0,55 mm - 2,5 mm
    Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 100 mm/min - 170 mm/min
    Obsah 261234 HB7130-2
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBMT160408
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG2660 160408/30
    EAN / GTIN 4067263097037
    Číslo výrobce GG2660 160408/30

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku