VB.T 160408 HB7130-2

Artiklové číslo: 261234 HB7130-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    540,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    450,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
682 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBMT 160408
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ HB7130-2
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití M
    Podmínky řezu lehce přerušovaný
    Lamač třísek VM
    Tolerance M
    Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 240 m/min
    Počet výměn/řezání 2
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 261234 HB7130-2
    EAN / GTIN 4062406750428
    Číslo výrobce 261234 HB7130-2

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku