Vyměnitelná břitová destička, střední obrábění CCMT 060202/30

Artiklové číslo: GG2644 060202/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 122,63 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB7130-2
    Lamač třísek VM
    Počet kusů 30
    Hloubka řezu ap 0,15 mm - 2 mm
    Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 100 mm/min - 170 mm/min
    Obsah 260140 HB7130-2
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT060202
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG2644 060202/30
    EAN / GTIN 4067263096092
    Číslo výrobce GG2644 060202/30

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku