Vyměnitelná břitová destička, hrubování CNMG, HB7130-2, Velikost / počet kusů: 120408/30

Artiklové číslo: GG2574 120408/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 130,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Sorte HB7130-2
Spanbrecher VG
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,55 mm - 4,25 mm
Posuv f 0,35 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 90 mm/min - 170 mm/min
Obsah 250322 HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG120408
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2574 120408/30
EAN / GTIN 4067263094036
Číslo výrobce GG2574 120408/30
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku