{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7130-2 | |
Lamač třísek | VM | |
Počet kusů | 50 | |
Hloubka řezu ap | 1,05 mm - 4,25 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Obsah | 250162 HB7130-2 | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG120416 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | GG2571 120416/50 | |
EAN / GTIN | 4067263093886 | |
Číslo výrobce | GG2571 120416/50 |