Vyměnitelná břitová destička pro střední obrábění CNMG 09T308/50

Artiklové číslo: GG2571 09T308/50
Nastavit cenu 50 ks (CZK 109,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130-2
Lamač třísek VM
Počet kusů 50
Hloubka řezu ap 0,55 mm - 3,25 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 90 mm/min - 170 mm/min
Obsah 250152 HB7130-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG09T308
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2571 09T308/50
EAN / GTIN 4067263093800
Číslo výrobce GG2571 09T308/50

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku