{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7020 | |
Lamač třísek | SM | |
Počet kusů | 30 | |
Hloubka řezu ap | 0,25 mm - 2,75 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 110 mm/min - 280 mm/min | |
Obsah | 252068 HB7020 | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG080404 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | GG2564 080404/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093572 | |
Číslo výrobce | GG2564 080404/30 |