Vyměnitelná břitová destička, střední obrábění WNMG 060404/30

Artiklové číslo: GG2564 060404/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 150,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač třísek SM
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,25 mm - 2 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 110 mm/min - 280 mm/min
Obsah 252062 HB7020
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG060404
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2564 060404/30
EAN / GTIN 4067263093534
Číslo výrobce GG2564 060404/30

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku