Vyměnitelná břitová destička, hrubování CNMG 160608/50

Artiklové číslo: GG2534 160608/50
Nastavit cenu 50 ks (CZK 144,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HBT020
Lamač třísek PR
Počet kusů 50
Hloubka řezu ap 0,55 mm - 5,5 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 mm/min - 220 mm/min
Obsah 250220 HBT020
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG160608
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2534 160608/50
EAN / GTIN 4067263092780
Číslo výrobce GG2534 160608/50

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku