Vyměnitelná břitová destička, hrubování CNMG, HBT020, Velikost / počet kusů: 120412/30

Artiklové číslo: GG2534 120412/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 105,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HBT020
Lamač třísek PR
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,8 mm - 4,25 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 mm/min - 220 mm/min
Obsah 250219 HBT020
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG120412
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2534 120412/30
EAN / GTIN 4067263092759
Číslo výrobce GG2534 120412/30

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku