TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5mm

Artiklové číslo: GG1668 5
Nastavit cenu 5 ks (CZK 461,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 K
  • Provedení: 4×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Steel
Jmenovitý ⌀ DC 5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Provedení 4×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 20,5 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění HPC
Délka drážky pro třísky Lc 28 mm
Celková délka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,14 mm/ot.
Obsah 5
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG1668 5
EAN / GTIN 4045197986368
Číslo výrobce GG1668 5

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
115
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
85
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přímé hlavní břity a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání.
Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku velmi odolného proti opotřebení.
S kuželovým výbrusem.
Jako č. 122501.
Tvar HB k dodání za stejnou cenu s č. GG1669.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku