{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Pro Steel | |
⌀ břitu DC | 5,7 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,03 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,4×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 21 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,2 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | rohová fréza |
Katalogové číslo | GG1414 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197908179 | |
Číslo výrobce | GG1414 5,7 |