TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC 18 mm

Artiklové číslo: GG1414 18
Nastavit cenu 5 ks (CZK 2511,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / -0,03
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Pro Steel
    ⌀ břitu DC 18 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / -0,03
    Počet zubů Z 3
    Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
    Dělení břitů nestejné
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,4×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Strategie obrábění HPC
    Délka břitu Lc 32 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 50 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 17,5 mm
    Celková délka L 92 mm
    ⌀ stopky Ds 18 mm
    Šířka rohové fazetky při 45° 0,4 mm
    Rohový úhel čela 45 stupeň
    Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm
    Barevný kroužek zelená
    Obsah 5
    Druh produktu rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG1414 18
    EAN / GTIN 4045197908308
    Číslo výrobce GG1414 18

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    240
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    220
    Ocel < 900 N/mm
    P
    170
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GGG
    K
    190
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Pro hrubování a dokončování.
    Do 1×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.
    Jako č. 202414.

    Výhoda:

    Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku