TK torusová fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/1,5mm

Artiklové číslo: GG1357 8/1,5
Nastavit cenu 5 ks (CZK 631,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / -0,03
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Steel
⌀ břitu DC 8 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / -0,03
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 19 mm
Poloměr břitu R1 1,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 27 mm
Uvolňovací ⌀ D1 7,5 mm
Celková délka L 63 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
Barevný kroužek zelená
Obsah 5
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG1357 8/1,5
EAN / GTIN 4045197909152
Číslo výrobce GG1357 8/1,5

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,03 mm.
Fréza HPC s různými rohovými rádiusy pro všechny radiální přechody.
Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.
Jako č. 206357.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku