{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 16,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejný | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,2 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Obsah | 10 | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | GG1130 16,5 | |
EAN / GTIN | 4062406198435 | |
Číslo výrobce | GG1130 16,5 |