Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením 90° 12,4 mm

Artiklové číslo: GG1130 12,4
Nastavit cenu 10 ks (CZK 611,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Rozteč břitů záhlubníku: nestejný
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 12,4 mm
Povlak TiAlN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS
Rozteč břitů záhlubníku nestejný
Počet břitů Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 2,8 mm
Celková délka L 56 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M6
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,13 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek zelená
Obsah 10
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG1130 12,4
EAN / GTIN 4062406198411
Číslo výrobce GG1130 12,4

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
75
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
8
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity. Speciální geometrie s extrémně nestejným dělením a sladěnou preparací břitů. Radiálně podbroušené. Prostory pro třísky broušené z plného materiálu. Nově vyvinutý, speciální povlak TiAlN pro dlouhou životnost.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.
Jako č. 150130.

Výhoda:

Velmi klidný chod po celou dobu zahlubování. Chod bez zadrhávání pro perfektní výsledky při optimální životnosti nástrojů.

Použití:

Precizní kuželové záhlubníky pro zhotovování přesných, kulatých 90° zahloubení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku