{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
⌀ břitu DC | 4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / −0,03 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 8 mm | |
Celková délka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,18 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | rohová fréza |
Katalogové číslo | GG1052 4 | |
EAN / GTIN | 4045197735669 | |
Číslo výrobce | GG1052 4 |