{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 36 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,24 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | GG1035 12 | |
EAN / GTIN | 4067263134718 | |
Číslo výrobce | GG1035 12 |