{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální provozní tlak | 35 bar | |
Vnitřní ⌀ přípojky hadice | 9 mm | |
Hodnota průtoku | 1 000 l/min | |
Druh produktu | Spojka |
Katalogové číslo | GG0172 9 | |
EAN / GTIN | 4067263138129 |