Rychlospojka S hadicovou přípojkou 6 mm

Artiklové číslo: GG0172 6
Nový produkt
Nastavit cenu 10 ks (CZK 138,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ přípojky hadice (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální provozní tlak 35 bar
    Vnitřní ⌀ přípojky hadice 6 mm
    Hodnota průtoku 1 000 l/min
    Druh produktu Spojka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG0172 6
    EAN / GTIN 4067263138112
    Číslo výrobce GG0172 6

    Popis

    Provedení:

    Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá). Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

    Charakteristika:

    Obsah 10 ks

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku