Safety Food Wellington S4 pracovní obuv pro potravinářství bílá 40

Artiklové číslo: FW84WHR40
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S4
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S4
Označení výrobce FW84
Velikost bot EU 40
Barva bílá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FW84WHR40
Kopírovat
EAN / GTIN 5036108159437
Kopírovat
Číslo výrobce FW84WHR40
Kopírovat
Výrobce Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

FW84 je vyrobena z vysoce kvalitního PVC/nitrilu, který je odolný vůči olejům, tukům, alkalickému a kyselému prostředí. Vynikající odolnost proti skluzu, ideální pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Ostruha
  • Zesílená ochrana kotníku
  • Plně vodotěsné
  • Ochranná ocelová špička
  • Chemická ochrana
  • Označeno UKCA
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • 100% voděodolné pro udržení nohou v suchu
  • CE certifikace
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018
  • AS 2210.3

Materiál:

Horní: PVC/Nitril
Podrážka: PVC/Nitril

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku