{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | FRIEDA | |
Třída ochrany | S1 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Hliník | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 40 | |
Uzávěr | Tkaničky | |
Vyjímatelná vložka | ano | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | FRIEDA XB 40 | |
EAN / GTIN | 4044348638569 | |
Číslo výrobce | FRIEDA XB 40 | |
L-číslo | L00780 7162 |