Bezpečnostní obuv S1 FRIEDA S 35

Artiklové číslo: FRIEDA S 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Aluminium
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FRIEDA
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Aluminium
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 35
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FRIEDA S 35
EAN / GTIN 4044348638439
Číslo výrobce FRIEDA S 35

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralehké mikrovlákno a funkční síťovina s optimální ventilační strukturou
  • Standardně se systémem zapínání STEITZ FLEXO a běžnými tkaničkami
  • Funkční podšívka z prodyšného textilu a mikrovlákna v kombinaci s částmi bez podšívky pro optimální ventilaci
  • Hliníková špička
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • Podešev TPU Woman Sport ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku